ジーベック
長袖ブルゾン アイボリー 2014-31シリーズ
収納たっぷりのミリタリーデザインです。
用途:作業全般
色
アイボリー
サイズ
L
材質(本体)
綿100%
番号
コード:124-3315
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
アズワン品番
65-8411-55
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66776345
2014-31-L
¥6,260
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください