基板接続用ピンヘッダ 5極 1mm 1列 1セット 2個入

基板接続用ピンヘッダ 5極 1mm 1列 1セット 2個入 - SAMTEC

Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 5 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 5 行数 1

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-05-F-SV-L●ピッチ:1mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5876アズワン品番65-7695-84内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66777815T1M-05-F-SV-L
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする