曜日別特売

リニア アクチュエータ MLN

リニア アクチュエータ MLN - Thomson Linear

Thomson Linear MLN17A10 は、単一モータスタック、定格電流 1 A、オスねじ終端を備えた、回転ナット構成の NEMA 17 サイズ電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばや

仕様●シリーズ:MLN●入力電圧:2.33V●コード番号:197-1106アズワン品番65-7944-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66777964MLN17A10-M06010P15000N-C6A0-XXX
64,800
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする