曜日別特売

Abus 耐候性南京錠 パドロック ステンレス鋼、チタニウム グレイ

Abus 耐候性南京錠 パドロック ステンレス鋼、チタニウム グレイ - ABUS

ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 33 mm、シャックル直径 9.5 mm です。ボディは頑丈なアルミ製で、陽極酸化コーティングが施され、耐腐食性とステンレススチール製シャックルを備えています。パラセントリックキー溝とダブルボ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:9.5mm●シャックル長さ:33mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレス鋼、チタニウム●色:グレー●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:750-0973アズワン品番65-7937-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6677802590RK/50
13,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする