ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン 2極 緑 / 黄 1袋 50個入
Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フィードスルー Terminal Block と形状とピッチが同じで、機械的エラーや電気的エラーからコンタクトが作られています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲
仕様●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ケーブルCSA: 0.2 to 6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-6407
アズワン品番65-7743-48
内容量1袋(50個)