ゴミ箱 tubelor Hi-Grande

ゴミ箱 tubelor Hi-Grande - イデアゴミ箱 tubelor Hi-Grande - イデアゴミ箱 tubelor Hi-Grande - イデアゴミ箱 tubelor Hi-Grande - イデアゴミ箱 tubelor Hi-Grande - イデアゴミ箱 tubelor Hi-Grande - イデアゴミ箱 tubelor Hi-Grande - イデア

木をフェイクしたゴミ箱
カバーを被せるだけで中のポリ袋を隠してくれるゴミ箱"TUBELOR Hi-GRANDE"の木目柄。
木目柄をしっかりフェイクしクラシックなインテリアにも遜色ない仕上がりに◎
ボトム本体はに持ち手の穴があるので、カバーとボトムを片手で一緒に持ち上

仕様●サイズ:幅350×奥行き165×高さ320mm●重量:1.5kg●容量:11.5L●素材:HIPS樹脂(カバー/木目プリント)、ポリプロピレン(本体/マットウェンジブラウン)アズワン品番65-8640-37内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66779495-
28,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする