丸富製紙
ティーフラボンペンギン緑茶の力 12RW 35m 1箱 12本×6パック入
緑茶の香り、消臭・芳香・グリーンカラー、リーフ型エンボス加工、やさしいふっくらとした肌触り
仕様
●114mm幅35m巻●ダブル●リーフ型エンボス加工●ロール色:グリーン●香り:緑茶(消臭イン)●再生紙●単品サイズ:幅208mm×横208mm×高さ342mm●入数:1箱(6パック)●箱サイズ:648×422×349(mm)●FSC認証
アズワン品番
65-9646-13
内容量
1箱(6パック×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66781498
-
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください