防爆両口スパナ 146シリーズ

防爆両口スパナ 146シリーズ - SAFETY TOOLS

火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。

仕様●二面幅寸法(mm):21×26●全長(mm):205●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-0708アズワン品番67-2288-01内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66782645146-2126A
9,440
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする