設置が簡単で、企業、学校、イベント会場などの受付または窓口に適しています。
マスク着用警告:マスク着用の有無を認識し、リアルタイムでアラームを鳴らすことができます。
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意く
仕様●測温範囲:30~45℃●測温精度/測温偏差:0.1℃/±0.3℃●測温距離:0.3~1.8m●サイズ/タイプ/ピクセル:7インチ/タッチスクリーン/2MP●レンズ:二眼レンズ●カード認証距離/カード認証スピード:0~5cm/<1s●顔認証スピード:<0.2s/人●顔認証距離:0.3~1.8m●消費電力:12VDC/2A●動作温度:0~50℃端末本体動作温度範囲)●測温環境:10~35℃(端末本体測温モードにおいてお薦め動作温度範囲)●スタンド脚の全体の長さ:約225mm●重量:330g●同梱品:取付板、L型レンチ、電源ケーブル、ACアダプター、取扱説明書アズワン品番65-9086-69内容量1台