クラシックSD Sunny Side

クラシックSD Sunny Side - ビクトリノックスクラシックSD Sunny Side - ビクトリノックスクラシックSD Sunny Side - ビクトリノックス

大胆で鮮やかなカラーのクラシック マルチツール。
日々の作業に役立つコンパクトなツール。
7機能を搭載したスイス製マルチツール。
はさみ、マイナスドライバー付きつめやすり搭載。
100年以上にわたって、クラシック SDは機能性の象徴とされてきました。

仕様●サイズ高さ:9 mm、長さ:58 mm、幅:18 mm●重さ:21 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:イエローアズワン品番65-8765-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66785917#0.6223.8B1
2,590
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする