I.L.K(池田レンズ工業)
角型ルーペ 2.5倍
ガラスレンズ製
仕様
●レンズサイズ:40×75mm●倍率:2.5倍●重さ:106g●商品サイズ:縦128×横110×高14(mm)●箱サイズ:縦185×横119×高20(mm)●材質:ガラス・金属・プラスチック●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番
65-8286-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66789539
1510
¥2,600
¥
2,398
¥2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください