曜日別特売

エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ

エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ - Festo

Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 6 mm で、最大動作圧力は 4 バールです。FPM シールを備えた 110 V ac 動作電圧の黄

仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7667アズワン品番65-8014-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66791395VZWD-L-M22C-M-N18-60-V-2AP4-4
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする