曜日別特売

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DP4T

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DP4T - ハネウェル

UL、CSA、VDE
プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式
正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:DP4T●パネルのカットアウトサイズ:29 x 19mm●ボタン色:黒●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:664-008アズワン品番65-7801-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66791840AML21GBA2AD
19,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする