曜日別特売

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール - SAMTEC

Samtec BCS シリーズは、コンタクト素材としてりん青銅製の 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。この製品は、ピンあたり 4.6 A の電流と 475 V ac の電圧を供給します。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月

仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:197-6542アズワン品番65-7562-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66792025BCS-104-L-D-PE-BE
470
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする