曜日別特売

結束バンド 180mm x 7 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 50個入

結束バンド 180mm x 7 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

UL94 HB、RoHS、HF(2022年10月現在)
SRT-シリーズケーブルタイ(ギザなし)
SRTケーブルタイは結束用途においてさまざまなソリューションになります。 データ及び光ファイバケーブルとの使用に適している場合もあります。 この製品が備える弾力性は、電極をサポートする

仕様●長さ:180mm●幅:7 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SRT●引張強度:57N●最大バンドル直径:45mm●コード番号:820-7000アズワン品番65-7479-10内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66792549115-07189 SRT1807-TPU-BK
15,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする