曜日別特売

D-Sub バックシェエル F1069 シリーズ 9 極 E 黒

D-Sub バックシェエル F1069 シリーズ 9 極 E 黒 - FCT - A MOLEX COMPANY

熱可塑性樹脂アダプタハウジング
この特殊な Sub-D フードは、ジェンダーチェンジャーとしても、通常の非常に大型の Sub-D フードとしても使用できます。ハウジングの半分を簡単に合わせて取り付けることができます。ストレインリリーフ及び 4-40 UNC ねじが付属していま

仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:F1069●コード番号:100-7614アズワン品番65-7482-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66792944F1069-1E / 1731140263
1,380
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする