曜日別特売

結束バンド 838mm x 12.3 mm ナチュラル ステンレス鋼 1袋 50個入

結束バンド 838mm x 12.3 mm ナチュラル ステンレス鋼 1袋 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

金属製タイは、高い強度、信頼性、耐火性を必要とするあらゆる用途に最適です。MBT シリーズのステンレススチール結束バンドは、化学産業、石油プラットフォーム、大量輸送、造船、鉱業で使用できます。MBT タイは、機械製造、建設、無線技術の外部にも適しています。さらに

仕様●長さ:838mm●幅:12.3 mm●色:ナチュラル●材質:ステンレス鋼●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT●引張強度:2700N●最大バンドル直径:254mm●コード番号:194-6385アズワン品番65-7464-25内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66793809111-95338 MBT33XHS-SS304-ML
44,700
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする