曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入

センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:124●コード番号:238-4527アズワン品番65-7476-10内容量1袋(35個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66794274T4151399L25-003
243,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする