フックアップワイヤー / 計装ケーブル 黒 1巻 20m入

フックアップワイヤー / 計装ケーブル 黒 1巻 20m入 - 潤工社

ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります
UL1330 フレキシブルケーブル(20m)
UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの

仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1284アズワン品番65-7478-71内容量1巻(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66795349691-1284
31,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする