曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1セット 1500個入

基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1セット 1500個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ

仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8944アズワン品番65-7765-66内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66796505686116188622
260,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする