クレビス

クレビス - Festo

Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 100 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。3 種類の高い腐食応力を使用しています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 986 g

仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2594アズワン品番65-8026-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66797625SG-M12
2,580
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする