曜日別特売

MECT 0.88ピッチ 10極 2列 垂直 カードエッジコネクタ 1セット 52個入

MECT 0.88ピッチ 10極 2列 垂直 カードエッジコネクタ 1セット 52個入 - SAMTEC

2Samtec MECT シリーズは、SFP 及び SFP+ トランシーバインターフェイスモジュールです。コネクタとケージを用意20、30、又は 70 I/O SFP、SFP+、XFP、または XENPAK トランシーバとかん合します ケージのプレスフィット又はスルーホールはんだリードです

仕様●入数:1チューブ(52個入り)●接続方向:垂直●極数:10●行数:2●ピッチ:0.88●定格電流:2A●シリーズ:MECT●コード番号:200-0411アズワン品番65-7544-65内容量1セット(52個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66798675MECT-110-01-MM-D-RA1
28,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする