曜日別特売

基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1125個入

基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1125個入 - SAMTEC

Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 7 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッ

仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-107-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1116アズワン品番65-7614-83内容量1セット(1125個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66799296CLT-107-02-L-D-BE-K-TR
433,000
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする