ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm

ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm - APEM
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1902アズワン品番65-7834-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66799698KH136AAZXXG12N
5,470
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする