曜日別特売

シャフトカラー シャフト径:20mm

シャフトカラー シャフト径:20mm - Ruland

Ruland MSP-20-ST は、20 mm ボア、40 mm OD、及び 15 mm 幅の 2 ピースシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-20-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品

仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:20mm●外径:40mm●幅:15mm●コード番号:186-4143アズワン品番65-7969-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66799716MSP-20-ST
19,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする