アクチュエータ/センサーケーブル 7芯 0.5 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 50m入

アクチュエータ/センサーケーブル 7芯 0.5 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 50m入 - SIG

IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1
ChainflexR PVC コントロールケーブル CF130
ChainflexR PVC制御用ケーブルは、中程度の負荷向けに設計されています。
特長と利点:
シリコンフリー 耐油性 シールドなし 耐捻性 屋内用途向け IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、

仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:7●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:7.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールドなし●コード番号:185-4807アズワン品番65-7458-59内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66801597CF130.05.07.UL
49,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする