曜日別特売

IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス 1セット 250個入

IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス 1セット 250個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ
電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パ

仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:4●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V dc●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-8370アズワン品番65-7644-49内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668044857-215570-4
36,100
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする