AID クリーム H-AIDシリーズ

AID クリーム H-AIDシリーズ - BAN-ZI

施工が簡単 湿布を貼るような感覚で簡単に施工できます。必要な量をハサミで簡単に切断してお使いいただけます。
施工時間が短い(硬化が早い)太陽光(紫外線)に当てると最短で約35分程で硬化致します。※紫外線が当たることで硬化が始まります。残ったBAN-ZI AIDはすみ

仕様●硬化時間:直射日光/約30~60分、曇り/約60分~半日 ※硬化時間は施工状況により異なります●紫外線照射器:20W/約60分~、100W/約35分~●施工可能な素材:鉄・コンクリート・木材・FRP・プラスチック・塩ビ管 等アズワン品番67-2482-37危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66806409H-AID/1015
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする