曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 - SAMTEC
仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0290アズワン品番65-7544-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66807434LS2-110-01-F-D-RA1
1,320
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする