曜日別特売

気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 4mm

気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 4mm - NORGREN

IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメー

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:Push In 4mm●チューブ出口ポート:Push In 4 mmmm●コード番号:212-9222アズワン品番65-7894-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66807854C0K510418
2,420
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする