FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント
FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ
FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様
●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR09●コード番号:812-6478
アズワン品番
65-7636-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66810259
FWDR09S1A / 1727040060
¥
5,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください