コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:40mm

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:40mm Festo

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いてい

仕様●ストローク:40mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2335 アズワン品番65-8028-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66811047 ADNGF-25-40-P-A
34,600
33,980
37,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする