タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム

タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT タイミングベルトは、ピッチ長が 1200 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1200 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、

仕様●長さ:1200mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:204-2944アズワン品番65-7984-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668120701200 8M 20
7,430
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする