曜日別特売

クレビス

クレビス - Festo

Festo クレビスフット LBG-100 は、スイベルフランジ SSNG 又はロッドアイ SGS、シリンダ DNGU、DNG、DNC を備えた球面ベアリングに適しています。スイベルフランジ SNCS 付き球面ベアリング又はロッドアイ SGS (シリンダ AEN、ADN、ADNP )用。耐腐食性クラスシートを備え

仕様●メーカーシリーズ:LBG-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0959アズワン品番65-7993-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66812797LBG-100
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする