日本理化学器械(NRK)
ジュワー瓶 696シリーズ
仕様
●内寸法×深さ(mm):85×220●容量(mL):1000●外径(mm):105●コード番号:696-180
アズワン品番
65-8687-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66815360
696-180
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください