コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 50個入

コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 50個入 - SAMTEC
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0699アズワン品番65-7624-63内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66816455CC03M-2830-01-GF
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする