曜日別特売

D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント

D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント - FCT - A MOLEX COMPANY
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4894アズワン品番65-7522-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66816936F09S1G1A-0981 / 1731091892
1,270
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする