Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ( PVC )ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:燈●コネクタAのコンタクト数:4●動作温度 Min:- 40℃●コード番号:197-2830アズワン品番65-7451-57内容量1個