ウィンピア 天井付シングルブラケット ウォームホワイト

ウィンピア 天井付シングルブラケット ウォームホワイト - TOSO

ウィンピア「ウォームホワイト」カラーのレールになじみます。

仕様●品名:天井付シングルブラケット ウォームホワイト●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):18×7.6×49●長さ(mm):49●高さ(mm):8●材質:ポリアセタール、スチール●幅(mm):17●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール、アセタール樹脂●原産国:日本●コード番号:349-5039アズワン品番67-2319-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66818704WPSBTEWW
170
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする