曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ

センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

M12 A コードオスストレート - メスストレートアセンブリには、2 つの最大 5 ポジション PUR / PVC、シールド付き及び非シールド、最大 10 m の長さを用意しています。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キ

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス、オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:5●導体材質:銅●コード番号:186-0418アズワン品番65-7457-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66818756T4162113005-001
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする