曜日別特売

基板用端子台 1列 1極 1袋 10個入

基板用端子台 1列 1極 1袋 10個入 - ワゴジャパン

UL、CSA
モジュール式レバーアクション端子
この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサ

仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:300 V●コード番号:384-1208アズワン品番65-7769-52内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66819639256-501
850
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする