基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:6●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2416●幅:10mm●コード番号:191-0394
- アズワン品番
- 65-7772-10
- 内容量
- 1袋(5個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















