Abus 防犯用南京錠 パドロック スチール 青

Abus 防犯用南京錠 パドロック スチール 青 ABUS

堅牢で耐久性に優れたシルバーロック 5 は、亜鉛製の安定したロックボディと、艶消しステンレススチールの外観、Nano Protect ボルトを備えています。青色のシリコンフレームにより、ロックは本物の人目を引きます。ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:青●ボディ幅:42.4mm●内容量:1●コード番号:176-3666 アズワン品番65-7897-05 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66821346 5/40 KA 6404
6,500
6,398
7,038 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする