曜日別特売

手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ

手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ - エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ - エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ - エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ - エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ - エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ - エスコ

火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
ポリウレタンを指先/コーティングしているため、

仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ブラック●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業アズワン品番65-9252-28内容量1箱(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66821617EA354GC-8B
オープン
5,940
6,534(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする