ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ - Festo

Festo DGST シリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。 アクチュエータ調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長さ 15.9 mm、リア長さ 16.2 mm 。ピストン径:16 mm ドライブユニット

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085178●コード番号:203-9512アズワン品番65-8011-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66824058DGST-16-50-Y12A
192,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする