曜日別特売

薄型スパナ HPDSTOシリーズ

薄型スパナ HPDSTOシリーズ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。
両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。
キャスター交換等に最適。

仕様●二面幅(mm):13●厚み(mm):3●全長(mm):120●スパナヘッド幅(mm):27●質量(g):30●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66824146HPDSTO-13
1,200
1,088
1,197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする