基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 12個入

基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 12個入 - SAMTEC

Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装

仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3375アズワン品番65-7602-11内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66826937STMM-120-02-G-D-SM
22,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする