曜日別特売

プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 緑

プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 緑 - SIEMENS

マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、緑色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:173-6728アズワン品番65-7827-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668269463SU1050-1BD40-0AA0
6,420
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする