曜日別特売

ヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 325個入

ヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 325個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1203アズワン品番65-7642-44内容量1セット(325個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66827400ERM8-013-05.0-L-DV-K-TR
230,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする