Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタから 5 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:RST●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:197-2590アズワン品番65-7446-57内容量1個